Stezna glava za ER čahure 25

Artikl br.: 305390 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ER stezna kliješta 25
    Prihvat HSK-A 63 dugačka
    Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
    Oblik A
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC
    Stezni raspon 1 mm - 16 mm
    Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
    Vanjski ⌀ D 42 mm
    Balluffchip rupe Da
    Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 305390 25
    EAN / GTIN 4045197289636
    Broj proizvođača 305390 25

    Opis

    Izvedba:

    S otvorom za Balluff/RFID čip.
    S Ballufchip provrtom.

    Upotreba:

    Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

    Opseg isporuke:

    Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

    Dodatni pribor:

    Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309680309740.