Hidraulička stezna glava BASIC tanka, oblik ADB 12 mm

Artikl br.: 303825 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: DIN 6359; ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 12 mm
    Prihvat BT 40 kratko
    Norma prihvata DIN 6359; ISO 7388-2; ISO 7388-2
    Oblik ADB
    Unutarnje hlađenje da, s maks. 80 bara
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC
    Izvedba BT-DC
    Duljina izboja A-dimenzija 90 mm
    a 1 mm
    Vanjski ⌀ D 44,5 mm
    ⌀ D2 32 mm
    Vrsta proizvoda Stezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 303825 12
    EAN / GTIN 4067263239727
    Broj proizvođača 303825 12

    Opis

    Izvedba:

    • Rotacija ≤ 3 µm.
    • Provrt za Balluff čip.
    • Moguće aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
    • Fleksibilno zahvaljujući korištenju redukcijskih čahura.
    • Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

    Upotreba:

    Za bušenje, razvrtanje i završno glodanje.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak (SV) br. 308760308806, redukcijske čahure br. 302135302187.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu