Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, s rupama rashladnog kanala 18 mm

Artikl br.: 303415 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: s mogućnosti zaključavanja
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 18 mm
    Prihvat BT 40 kratko
    Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
    Oblik ADB
    Provrt za rashladne kanale s mogućnosti zaključavanja
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC; HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 90 mm
    Vanjski ⌀ D 42 mm
    ⌀ D2 33 mm
    Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 303415 18
    EAN / GTIN 4045197467966
    Broj proizvođača 303415 18

    Opis

    Izvedba:

    • Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od ⌀ 6).
    • Vel. 3−5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

    Upotreba:

    Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

    Standard:

    Slično E-DIN 69882-8, oblik G.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak br. 308760308806, termostezni produžetak br. 302410302417, uređaji za termostezanje 354210354400.