Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, s rupama rashladnog kanala 16 mm

Artikl br.: 303415 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 16 mm
Prihvat BT 40 kratko
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik ADB
Provrt za rashladne kanale s mogućnosti zaključavanja
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 90 mm
Vanjski ⌀ D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303415 16
EAN / GTIN 4045197467959

Opis

Izvedba:

  • Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od ⌀ 6).
  • Vel. 3−5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Standard:

Slično E-DIN 69882-8, oblik G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760308806, termostezni produžetak br. 302410302417, uređaji za termostezanje 354210354400.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu