Držač za glodače glave s navojnom drškom M8X50

Artikl br.: 303141 M8X50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M × duljina L1 Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M8×50
Prihvat BT 50
Norma prihvata ISO 7388-2; JIS B6339
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 88 mm
⌀ provrta D1 tolerancija IT6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Vanjski ⌀ D 23 mm
Korisna duljina L1 50 mm
L2 5 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303141 M8X50
EAN / GTIN 4062406106140
Broj proizvođača 303141 M8X50

Opis

Izvedba:

Sve drške tvrdo tokarene.

Upotreba:

Za prihvat glodačih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760308802.