{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M12×50 | |
Prihvat | BT 50 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 88 mm | |
⌀ provrta D1 tolerancija IT6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Vanjski ⌀ D | 24 mm | |
Korisna duljina L1 | 50 mm | |
L2 | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 303141 M12X50 | |
EAN / GTIN | 4062406106171 | |
Broj proizvođača | 303141 M12X50 |