{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | BT 50 | |
Standard | DIN 6383 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 45 mm | |
Vanjski ⌀ D | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter |
Broj artikla | 303087 1 | |
EAN / GTIN | 4062406109257 | |
Broj proizvođača | 303087 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Držač sa SK drškom za alate s MK drškom s klinom, oblik AD, BT 50, MK unutarnji: 1
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
64,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
76,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
45,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
42,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 50 | SK 40 kratko | BT 40 | SK 40 kratko |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Oblik | AD | AD | AD | AD |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter |