Držač sa SK drškom za alate s MK drškom s klinom, oblik AD 1

Artikl br.: 303082 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MK unutarnji Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6383
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 8

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Prihvat BT 40
    Standard DIN 6383
    Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
    Oblik AD
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 8 µm
    Duljina izboja A-dimenzija 50 mm
    Vanjski ⌀ D 25 mm
    Vrsta proizvoda Prihvatni adapter

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 303082 1
    EAN / GTIN 4062406112479
    Broj proizvođača 303082 1

    Opis

    Izvedba:

    Iznutra i izvana brušeno.

    Upotreba:

    Za stezanje alata s MK drškom.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak br. 308760308806.