Držač za glodače glave oblik A 27 mm

Artikl br.: 303017 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G6,3 pri 18000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ trna d1 27 mm
    Stezni ⌀ D1 27 mm
    Prihvat BT 40 kratko
    Standard DIN 6357
    Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
    Oblik A
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G6,3 pri 18000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 5 µm
    Strategija rezanja HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 35 mm
    Vanjski ⌀ D 50 mm
    Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 27
    Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 27
    Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 303017 27
    EAN / GTIN 4062406101220
    Broj proizvođača 303017 27

    Opis

    Izvedba:

    Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.
    Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min-1. Oblik A.

    Opseg isporuke:

    Uključuje povlačni vijak.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak (AB) br. 308760308802. Specijalni ključ br. 309840.