{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 16 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 35 mm | |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 16 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 303017 16 | |
EAN / GTIN | 4062406101190 | |
Broj proizvođača | 303017 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Držač za glodače glave oblik A, BT 40 kratko, ⌀ trna d1: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
56,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
91,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
97,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
56,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
103,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
116,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ trna d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža |