{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 27 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 27 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 35 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 27 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 27 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 303015 27 | |
EAN / GTIN | 4045197944917 | |
Broj proizvođača | 303015 27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, oblik ADB, BT 40 kratko, ⌀ trna d1: 27mm
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
100,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
57,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
118,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 40 kratko | BT 40 kratko | BT 40 kratko |
Duljina izboja A-dimenzija | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ trna d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 27 | 27 | 27 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 |