{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 40 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 40 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | |
Vanjski ⌀ D | 89 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 40 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 40 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 303015 40 | |
EAN / GTIN | 4045197944931 | |
Broj proizvođača | 303015 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, oblik ADB, BT 40 kratko, ⌀ trna d1: 40mm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
126,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
209,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
73,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
100,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 40 kratko | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 kratko | BT 50 A = 100 |
Vanjski ⌀ D | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
⌀ trna d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža |