{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 40 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Standard | DIN 6358 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
Vanjski ⌀ D | 70 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 40 | |
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 40 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 40 | |
Vrsta proizvoda | Držač za glodala |
Broj artikla | 302900 40 | |
EAN / GTIN | 4250122614029 | |
Broj proizvođača | 406.10.40.60 |