Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB 16 mm

Artikl br.: 302900 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6358
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 16 mm
Prihvat BT 40 kratko
Standard DIN 6358
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 55 mm
Vanjski ⌀ D 32 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 16
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 16
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 16
Vrsta proizvoda Držač za glodala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302900 16
EAN / GTIN 4250122613947
Broj proizvođača 406.10.16.55

Opis

Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.
Sve drške su brunirane.

Upotreba:

S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
S prstenom, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Opseg isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760308802. Specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.