{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 16 | |
Stezni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Prihvat | BT 50 A = 160 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
Rezervna ER matica | 16 | |
ER stezni ključ | 16 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302830 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615408 | |
Broj proizvođača | 506.02.10.160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stezna glava za ER čahure oblik ADB 16
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
181,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
100,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 160 | 80 |
Oblik | ADB | ADB |
za ER stezna kliješta | 16 | 16 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 |
Rezervna ER matica | 16 | 16 |
ER stezni ključ | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |