Stezna glava za ER čahure oblik ADB 32

Artikl br.: 302830 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 20000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ER stezna kliješta 32
    Stezni ⌀ D1 2-20 mm
    Prihvat BT 50 A = 160
    Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
    Oblik ADB
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 20000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC
    Stezni raspon 2 mm - 20 mm
    Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
    Vanjski ⌀ D 50 mm
    Rezervna ER matica 32
    ER stezni ključ 32
    Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 302830 32
    EAN / GTIN 4250122615460
    Broj proizvođača 506.02.20.160

    Opis

    Izvedba:

    Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.
    Sve drške su brunirane.

    Upotreba:

    Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 oblik A i oblik B.

    Opseg isporuke:

    Uključuje ER priteznu maticu.

    Dodatni pribor:

    ER stezna čahura br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309680309745 ili br. 613300.
    Povlačni vijak (AB) br. 308760308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

    Napomena:

    Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Stezna glava za ER čahure oblik ADB 32

    Stezna glava za ER čahure oblik ADB 32

    na zahtjev
    Dostupno za 2-3 tjedana
    0 dijelovi na zalihi
    181,90 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    23 dijelovi na zalihi
    106,00 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Norma prihvata JIS B6339 ;ISO 7388-2 JIS B6339 ;ISO 7388-2
    Oblik ADB ADB
    za ER stezna kliješta 32 32
    Stezni ⌀ D1 2-20 2-20
    Rezervna ER matica 32 32
    ER stezni ključ 32 32
    Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta Glava za stezna kliješta

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu