{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Prihvat | BT 50 A = 100 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Stezni raspon | 2 mm - 20 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Rezervna ER matica | 32 | |
ER stezni ključ | 32 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302827 32 | |
EAN / GTIN | 4062406230104 | |
Broj proizvođača | 302827 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Stezna glava za ER čahure oblik AD 32
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
119,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
104,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
131,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
67,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm |
Stezni raspon | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Strategija rezanja | HPC | HSC | HSC | HPC |
Rezervna ER matica | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |