{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Prihvat | BT 50 A = 100 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Stezni raspon | 3 mm - 26 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | |
Rezervna ER matica | 40 | |
ER stezni ključ | 40 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302827 40 | |
EAN / GTIN | 4062406230319 | |
Broj proizvođača | 302827 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stezna glava za ER čahure oblik AD 40
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
121,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
105,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
134,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
75,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
122,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
74,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategija rezanja | HPC | HSC | HSC | HSC | HSC | HPC |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |