{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | BT 50 A = 100 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302828 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100322 | |
Broj proizvođača | 302828 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stezna glava za ER čahure oblik ADB 32
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
131,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
104,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
119,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
67,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategija rezanja | HSC | HSC | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |