{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 16 | |
Prihvat | BT 30 A = 100 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
Rezervna ER matica | 16 | |
ER stezni ključ | 16 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302752 16 | |
EAN / GTIN | 4067263002536 | |
Broj proizvođača | 302752 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 30 A = 100, za veličinu ER čahura: 16
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
83,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
106,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Oblik | AD | AD |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Strategija rezanja | HSC | HPC |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Stezna glava za ravne površine |