Stezna glava za ER čahure oblik AD 16 mm

Artikl br.: 303720 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ER stezna kliješta 16
    Prihvat BT 40 A = 100
    Standard DIN 6359
    Norma prihvata ISO 7388-2; ISO 7388-2
    Oblik AD
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HPC
    Stezni raspon 0,5 mm - 10 mm
    Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
    a 1 mm
    Vanjski ⌀ D 28 mm
    Rezervna ER matica br. 309580 16
    ER ključ br. 309680 16
    Izvedba BT-DC
    Balluffchip rupe Da
    Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 303720 16
    EAN / GTIN 4067263002680
    Broj proizvođača 303720 16

    Opis

    Izvedba:

    Vanjski i unutarnji konus brušeni. Sve drške tvrdo tokarene (miran rad). S rupom za RFID/Balluff čip.
    • Visokokvalitetne precizne stezne matice.
    • Stezna matica fino izbalansirana (G 2,5 / 25000 min-1).
    • Optimalna svojstva otpornosti na trošenje, odnosno optimalni prijenos okretnog momenta s pomoću precizne stezne matice s prevlakom.

    Prednost:

    Iz dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:
    • Kvalitetnija površina
    • Dulji vijek trajanja alata
    • Nepromijenjeni dosjed u vretenu (i u slučaju velikog broja okretaja)
    • Bolja koncentričnost
    BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.
    Iz dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:
    • Kvalitetnija površina
    • Dulji vijek trajanja alata
    • Nepromijenjeni dosjed u vretenu (i u slučaju velikog broja okretaja)
    • Bolja koncentričnost
    BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.

    Upotreba:

    Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 oblik A i oblik B.

    Opseg isporuke:

    Uključujući ER steznu maticu.

    Dodatni pribor:

    ER stezne čahure br. 308881309434, ER stezni ključevi br. 309680309720 odn. 613300, ER stezna matica 309610.
    Povlačni vijak (AB) br. 308760308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.
    Povlačni vijak (AB) br. 308760308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

    Napomena:

    Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu