Stezna glava za ER čahure oblik AD 20

Artikl br.: 302752 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ER stezna kliješta 20
    Prihvat BT 30 A = 100
    Norma prihvata ISO 7388-2; ISO 7388-2
    Oblik AD
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC
    Stezni raspon 1 mm - 13 mm
    Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
    Vanjski ⌀ D 34 mm
    Rezervna ER matica 20
    ER stezni ključ 20
    Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 302752 20
    EAN / GTIN 4067263002543
    Broj proizvođača 302752 20

    Opis

    Izvedba:

    Vanjski i unutarnji konus brušeni.
    • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja G2,5/25000 min-1.
    • Stezna matica fino izbalansirana (G2,5 / 25000 min-1).
    • Optimalna svojstva otpornosti na trošenje, odnosno optimalni prijenos okretnog momenta s pomoću precizne stezne matice s prevlakom.

    Upotreba:

    Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 oblik A i oblik B.

    Opseg isporuke:

    Uključujući ER steznu maticu.

    Dodatni pribor:

    ER stezna čahura br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309680309745 ili br. 613300.
    Povlačni vijak (AB) br. 308760308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

    Napomena:

    Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu