Stezna glava za ER čahure oblik AD 32

Artikl br.: 302747 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ER stezna kliješta 32
    Prihvat BT 30 A = 60
    Norma prihvata ISO 7388-2; JIS B6339
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC
    Stezni raspon 2 mm - 20 mm
    Duljina izboja A-dimenzija 60 mm
    Vanjski ⌀ D 50 mm
    Rezervna ER matica 32
    ER stezni ključ 32
    Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 302747 32
    EAN / GTIN 4067263015314
    Broj proizvođača 302747 32

    Opis

    Izvedba:

    Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.
    • Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3/18000 min-1.
    • Visokokvalitetne precizne stezne matice.

    Upotreba:

    Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i oblik B.

    Opseg isporuke:

    Uključuje ER priteznu maticu.

    Dodatni pribor:

    ER stezna čahura br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309680309745 ili br. 613300.
    Povlačni vijak (AB) br. 308760308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

    Napomena:

    Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu