{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Prihvat | BT 30 A = 60 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 1 mm - 16 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | |
Rezervna ER matica | 25 | |
ER stezni ključ | 25 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302747 25 | |
EAN / GTIN | 4062406101008 | |
Broj proizvođača | 302747 25 |