{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | |
Vanjski ⌀ D | 25 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 6 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302607 6 | |
EAN / GTIN | 4062406100728 | |
Broj proizvođača | 302607 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Weldon stezna glava oblik AD 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
221 dijelovi na zalihi
43,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
82,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 40 kratko | BT 40 kratko |
Vanjski ⌀ D | 25 | 25 |
Rezervni stezni vijak 309900 | 6 | 6 |
Oblik | AD | AD |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stezni ⌀ D1 | 6 | 6 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |