Weldon stezna glava oblik AD 10 mm

Artikl br.: 302607 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
206 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G6,3 pri 18000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 10 mm
Prihvat BT 40 kratko
Standard DIN 6359
Norma prihvata ISO 7388-2; JIS B6339
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G6,3 pri 18000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 63 mm
Vanjski ⌀ D 35 mm
Rezervni stezni vijak 309900 10
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302607 10
EAN / GTIN 4062406100742
Broj proizvođača 302607 10

Opis

Izvedba:

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min-1.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.