{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | SK 50 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | DIN 2080 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 mm | |
Vanjski ⌀ D | 25 mm | |
Ukupna duljina | 190 mm | |
Navoj M | M24 | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 6 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302440 6 | |
EAN / GTIN | 4250122600336 | |
Broj proizvođača | 501.04.06.63 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon stezna glava 6 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
73,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
65,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | DIN 2080 | DIN 2080 |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 | 63 |
Rezervni stezni vijak 309900 | 6 | 6 |
Ukupna duljina | 190 | 190 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |