{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Prihvat | SK 50 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | DIN 2080 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 mm | |
Vanjski ⌀ D | 35 mm | |
Ukupna duljina | 190 mm | |
Navoj M | M24 | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 10 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302440 10 | |
EAN / GTIN | 4250122600350 | |
Broj proizvođača | 501.04.10.63 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Weldon stezna glava 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
70,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
63,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 50 | SK 50 |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 | 63 |
Ukupna duljina | 190 | 190 |
Navoj M | M24 | M24 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stezni ⌀ D1 | 10 | 10 |