{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 32 mm | |
Točnost rotacije sustava | 5 µm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 302187 10 | |
EAN / GTIN | 4060576159720 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljeno 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
93,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 20 mm | 32 mm | |
Vanjski ⌀ | 32 mm | ||
Ukupna duljina | 63,5 mm | ||
Točnost rotacije sustava | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura | Redukcijska čahura | Redukcijska čahura |