{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 32 mm | |
Točnost rotacije sustava | 5 µm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 302187 20 | |
EAN / GTIN | 4060576159676 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljeno 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
93,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 32 mm | |
Vanjski ⌀ | 32 mm | |
Ukupna duljina | 63,5 mm | |
Točnost rotacije sustava | 5 µm | 5 µm |
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura | Redukcijska čahura |