Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem 10 mm

Artikl br.: 302175 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 10 mm
⌀ D 32 mm
Ukupna duljina 63,5 mm
Točnost rotacije sustava 5 µm
Vrsta proizvoda Redukcijska čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302175 10
EAN / GTIN 4045197763266
Broj proizvođača 302175 10

Opis

Izvedba:

S prorezima za rashladne kanale.

Upotreba:

  • Za bušenje, razvrtanje, glodanje i oštrenje alata.
  • Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
  • Najviši mogući stezni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
  • Preciznost rotacije ± 5 µm (sistemska preciznost kod 3×D).
  • Preciznost rotacije ± 2 µm (za redukcijski adapter).
  • Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

Odgovara:

Hidraulička stezna glava sa steznim ⌀ 32 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem 10 mm

Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem 10 mm

na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ D 32 20
Ukupna duljina 63,5
Točnost rotacije sustava 5 5
Stezni ⌀ D1 10 10
Vrsta proizvoda Redukcijska čahura Redukcijska čahura

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu