Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem 6 mm

Artikl br.: 302175 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 6 mm
    ⌀ D 32 mm
    Ukupna duljina 63,5 mm
    Točnost rotacije sustava 5 µm
    Vrsta proizvoda Redukcijska čahura

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 302175 6
    EAN / GTIN 4045197763242
    Broj proizvođača 302175 6

    Opis

    Izvedba:

    S prorezima za rashladne kanale.

    Upotreba:

    • Za bušenje, razvrtanje, glodanje i oštrenje alata.
    • Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
    • Najviši mogući stezni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
    • Preciznost rotacije ± 5 µm (sistemska preciznost kod 3×D).
    • Preciznost rotacije ± 2 µm (za redukcijski adapter).
    • Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

    Odgovara:

    Hidraulička stezna glava sa steznim ⌀ 32 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu