{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
Ukupna duljina | 63,5 mm | |
Točnost rotacije sustava | 5 µm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 302175 16 | |
EAN / GTIN | 4045197763297 | |
Broj proizvođača | 302175 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 32 | 20 |
Ukupna duljina | 63,5 | |
Točnost rotacije sustava | 5 | 5 |
Stezni ⌀ D1 | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura | Redukcijska čahura |