Termoskupljajući adapter s navojnom drškom uski M16X8

Artikl br.: 301397 M16X8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M × stezni ⌀ D1 Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 8 mm
Unutarnje hlađenje da
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Duljina izboja A-dimenzija 60 mm
Vanjski ⌀ D 21 mm
⌀ D2 15 mm
Produžetak ⌀ D3 30 mm
Duljina D (L) 42 mm
Navoj M M16
maksimalni stezni moment 80 Nm
Vrsta proizvoda Adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301397 M16X8
EAN / GTIN 4045197767387
Broj proizvođača 301397 M16X8

Opis

Izvedba:

Čelik za rad na povišenim temperaturama, integrirano podešavanje duljine, izrazito uska konstrukcija, za HSS i HM.

Upotreba:

Fleksibilna primjena za najveće zahtjeve preciznosti i kvalitete centriranja npr. u kombinaciji s produžecima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu