{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 55 mm | |
Vanjski ⌀ D | 21 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Produžetak ⌀ D3 | 18,5 mm | |
Duljina D (L) | 37 mm | |
Navoj M | M10 | |
maksimalni stezni moment | 40 Nm | |
Vrsta proizvoda | Adapter |
Broj artikla | 301397 M10X6 | |
EAN / GTIN | 4045197767325 | |
Broj proizvođača | 301397 M10X6 |