Termoskupljajući adapter s navojnom drškom uski M12X10

Artikl br.: 301397 M12X10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M × stezni ⌀ D1 Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 10 mm
Unutarnje hlađenje da
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Duljina izboja A-dimenzija 60 mm
Vanjski ⌀ D 24 mm
⌀ D2 18 mm
Produžetak ⌀ D3 23 mm
Duljina D (L) 38 mm
Navoj M M12
maksimalni stezni moment 60 Nm
Vrsta proizvoda Adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301397 M12X10
EAN / GTIN 4045197767363
Broj proizvođača 301397 M12X10

Opis

Izvedba:

Čelik za rad na povišenim temperaturama, integrirano podešavanje duljine, izrazito uska konstrukcija, za HSS i HM.

Upotreba:

Fleksibilna primjena za najveće zahtjeve preciznosti i kvalitete centriranja npr. u kombinaciji s produžecima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu