Produžetak za glodaču glavu dugački 16 mm

Artikl br.: 301106 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6357
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ trna d1 16 mm
    Standard DIN 6357
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Vanjski ⌀ D 38 mm
    Ukupna duljina 70 mm
    A 17 mm
    Vrsta proizvoda Produžetak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 301106 16
    EAN / GTIN 4045197778475
    Broj proizvođača 301106 16

    Opis

    Izvedba:

    Elementi za prijenos, provrt i kontaktne površine brušene na obodu.

    Upotreba:

    Za fleksibilno produživanje prihvata za glodače glave. Povoljna inačica za skupe postupke posebne obrade. 3 mogućnosti primjene: kratki (45 mm) ili dugi (70 mm) produžetak ili maksimalna kombinacija dvaju kratkih produžetaka (2×45 mm).

    Opseg isporuke:

    Uključuje odgovarajući pritezni vijak za glodalo.

    Dodatni pribor:

    Specijalni ključ br. 309840.