Produžetak za glodaču glavu dugački, ⌀ trna d1: 40mm

Artikl br.: 301106 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6357
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 40 mm
Standard DIN 6357
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Vanjski ⌀ D 89 mm
Ukupna duljina 70 mm
A 27 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301106 40
EAN / GTIN 4045197779311
Broj proizvođača 301106 40

Opis

Izvedba:

Elementi za prijenos, provrt i kontaktne površine brušene na obodu.

Upotreba:

Za fleksibilno produživanje prihvata za glodače glave. Povoljna inačica za skupe postupke posebne obrade. 3 mogućnosti primjene: kratki (45 mm) ili dugi (70 mm) produžetak ili maksimalna kombinacija dvaju kratkih produžetaka (2×45 mm).

Opseg isporuke:

Uključuje odgovarajući pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu