{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 40 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 40 mm | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Standard | DIN 6358 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
Vanjski ⌀ D | 70 mm | |
Duljina glodaćeg trna L3 s priteznim prstenom | 27 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 41 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 40 | |
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 40 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 40 | |
Vrsta proizvoda | Držač za glodala |
Broj artikla | 300837 40 | |
EAN / GTIN | 4062406251758 | |
Broj proizvođača | 300837 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik A, SK 40 kratko, ⌀ trna d1: 40mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
71,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
97,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
122,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Oblik | A | ADB | ADB |
Duljina klina glodalice L4 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Standard | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Stezni ⌀ D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 |