{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 27 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 27 mm | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Standard | DIN 6358 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač za glodala |
Broj artikla | 300837 27 | |
EAN / GTIN | 4062406251734 | |
Broj proizvođača | 300837 27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik A, SK 40 kratko, ⌀ trna d1: 27mm
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
57,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
82,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
106,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
82,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
56,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
105,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 kratko | SK 40 kratko | SK 50 A = 55 | BT 40 kratko | BT 40 kratko | BT 40 kratko |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Oblik | A | ADB | ADB | ADB | A | AD |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Držač za glodala | Držač za glodala | Držač za glodala | Držač za glodala | Držač za glodala | Držač za glodala |