{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 27 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 27 mm | |
Prihvat | SK 50 A = 55 | |
Standard | DIN 6358 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 55 mm | |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | |
Duljina glodaćeg trna L3 s priteznim prstenom | 21 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 33 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 27 | |
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 27 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 27 | |
Vrsta proizvoda | Držač za glodala |
Broj artikla | 300930 27 | |
EAN / GTIN | 4045197285362 | |
Broj proizvođača | 300930 27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB 27 mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
106,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
82,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
82,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
56,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
105,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Duljina izboja A-dimenzija | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ trna d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Oblik | ADB | ADB | ADB | A | AD |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |