{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 16 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
Vanjski ⌀ D | 22 mm | |
⌀ drške d | 20 mm | |
Duljina drške L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 300685 16 | |
EAN / GTIN | 4045197291813 | |
Broj proizvođača | 300685 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Mini produžetak za ER čahure cilindričan 16
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
167,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
380 dijelovi na zalihi
143,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 22 | 22 |
za ER stezna kliješta | 16 | 16 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
L2 | 23 | 23 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |