{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 11 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 7 mm | |
Vanjski ⌀ D | 16 mm | |
⌀ drške d | 16 mm | |
Duljina drške L1 | 150 mm | |
L2 | 19 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 300685 11 | |
EAN / GTIN | 4045197291806 | |
Broj proizvođača | 300685 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Mini produžetak za ER čahure cilindričan, za veličinu ER čahura: 11
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
163,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
333 dijelovi na zalihi
139,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 16 mm | 16 mm |
za ER stezna kliješta | 11 mm | 11 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Stezni raspon | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC | HSC |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |