Produžetak za ER čahure cilindričan 25

Artikl br.: 300683 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
258 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ER stezna kliješta 25
    ⌀ drške d 25 mm
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC
    Unutarnje hlađenje da
    Stezni raspon 1 mm - 16 mm
    Vanjski ⌀ D 42 mm
    Duljina drške L1 65 mm
    L2 28 mm
    Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 300683 25
    EAN / GTIN 4045197708199
    Broj proizvođača 300683 25

    Opis

    Izvedba:

    Cilindrični držač s drškom Weldon i ER maticom.
    Prolazna rupa dostupna je za unutarnje hlađenje.

    Upotreba:

    Za produženje dometa stezne glave odnosno stezne čahure.

    Dodatni pribor:

    Stezni ključ br. 309680309740.
    ER stezne čahure br. 308878309434, zamjenska ER matica br. 309580; 309650.

    Napomena:

    Nije prikladno za postupke skupljanja.