{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 32 | |
⌀ drške d | 32 mm | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Stezni raspon | 2 mm - 20 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Duljina drške L1 | 70 mm | |
L2 | 32 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 300683 32 | |
EAN / GTIN | 4045197708304 | |
Broj proizvođača | 300683 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Produžetak za ER čahure cilindričan 32
na zahtjev
Na zalihi
343 dijelovi na zalihi
130,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
186,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 50 | 50 |
za ER stezna kliješta | 32 | 32 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stezni raspon | 2 ;20 | 2 ;20 |
Strategija rezanja | HSC | HSC |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |