Stezna glava za ER čahure oblik AD 25

Artikl br.: 300535 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G6,3 pri 18000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 1-16 mm
Prihvat SK 40 A = 160
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G6,3 pri 18000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Stezni raspon 1 mm - 16 mm
Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
Vanjski ⌀ D 42 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 25
Rezervna matica HOLEX br. 309580 25
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300535 25
EAN / GTIN 4062406109349

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.
HOLEX −
izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min−1, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min-1).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 − oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za polvačni vijak br. 308820308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625309645 (za br. 309615).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi