Weldon produžetak, cilindričan, uzak 8 mm

Artikl br.: 300415 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 8 mm
Unutarnje hlađenje da
Vanjski ⌀ D 20 mm
L1 40 mm
⌀ D2 15 mm
Ukupna duljina 150 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300415 8
EAN / GTIN 4045197700896
Broj proizvođača 300415 8

Opis

Izvedba:

Cilindrični držač s Weldon drškom i jednim steznim vijkom za stezanje alata. Dostupan prolazni otvor od ⌀6 mm za unutarnje hlađenje.

Prednost:

Uska konstrukcija i varijacije steznih duljina zaslužne su za minimalno ometanje kontura.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim prihvatnim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Uvjeti isporuke:

Izvedba steznog vijka: M8 × 0,75 – TX 15

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak br. 300416.