{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 9 mm | |
Profil | 6-kut | |
L | 12,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerancija | + 0,14 do + 0,17 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293040 9 | |
EAN / GTIN | 4045197946409 | |
Broj proizvođača | 293040 9 |