{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 2,5 mm | |
Profil | 6-kut | |
L | 4 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerancija | + 0,06 do + 0,09 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293040 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197946324 |