Alat za izradu šesterokutnih profila, metrički ⌀ d = 8 mm 6 mm

Artikl br.: 293040 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 6 mm
    Profil 6-kut
    L 10,5 mm
    L1 18 mm
    Tolerancija + 0,13 do + 0,16 mm
    ⌀ d 8 mm
    Rezni materijal HSS
    Prevlaka TiN
    Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 293040 6
    EAN / GTIN 4045197946379
    Broj proizvođača 293040 6

    Opis

    Izvedba:

    S TiN prevlakom.

    Upotreba:

    Za izradu profila u jednom radnom postupku.

    Odgovara:

    Držač alata za izradu profila br. 293020293079.

    Napomena:

    • Posebne veličine i posebni profili dostupni na upit.
    • Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu